Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC45
Cod. Produttore
ZC2JC45
Cod. EAN
3666916043103

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto è un corpo fisso per finecorsa, con un blocco contatti a 2 passi per il pistone o la testa girevole. C/O a doppio polo 2 sfalsato, a scatto. L'offerta XC2J include una gamma di finecorsa progettati per applicazioni ad alta temperatura, fino a 120°C.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 120 °C