Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC43
Cod. Produttore
ZC2JC43
Cod. EAN
3666916043110

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il corpo fisso per finecorsa è progettato per ambienti corrosivi. A doppio polo, 2 C/O a scatto. L'offerta XC2J include una gamma di finecorsa progettati per applicazioni ad alta temperatura, fino a 120°C.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C