Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC23
Cod. Produttore
ZC2JC23
Cod. EAN
3666916043172

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora la potenza della creatività con TEZC2JC23. Realizzato con materiali di alta qualità e disponibile in colori vivaci, questo prodotto ti ispirerà a raggiungere nuove vette artistiche. Sperimenta l'eccellenza e la versatilità che solo TEZC2JC23 può offrirti. Buon lavoro!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C