Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC13
Cod. Produttore
ZC2JC13
Cod. EAN
3666916043257

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa robusto e compatto, progettato per applicazioni industriali con protezione IP65. Realizzato in materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti gravosi. Conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1, supporta tensioni fino a 500V e correnti di commutazione fino a 3A in AC15 240V. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione, assicura una connessione sicura e stabile grazie alla sua struttura modulare. Prodotto di alta qualità, made in France, adatto per il controllo preciso e sicuro di macchinari e impianti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format