Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKML1
Cod. Produttore
ZCKML1
Cod. EAN
3666916043486

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora la potenza e l'eleganza con TEZCKML1! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni affidabili e design innovativo. Disponibile in diverse tonalità di colore per adattarsi al tuo stile. Scopri il connubio perfetto tra funzionalità e stile con TEZCKML1.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C