Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ415
Cod. Produttore
ZCKJ415
Cod. EAN
3666916044292

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti gravosi. Adatto per tensioni fino a 600 V e corrente nominale di 3 A, conforme alle normative EN/IEC 60947-5-1 e EN 50041. Questo componente è compatibile con la serie di finecorsa XC Standard, offrendo una soluzione robusta e durevole per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Made in France, garantisce elevati standard di qualità e sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 120 °C