Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ215
Cod. Produttore
ZCKJ215
Cod. EAN
3666916044575

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa progettato per applicazioni elettriche industriali, caratterizzato da un design robusto e compatto. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nel controllo delle posizioni meccaniche. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di comando e sicurezza, offrendo protezione e precisione nel funzionamento dei finecorsa. Adatto per ambienti che richiedono elevata protezione e prestazioni costanti.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 120 °C