Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ6D
Cod. Produttore
ZCKJ6D
Cod. EAN
3389110388770

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCKJ - fisso - senza display - 1 NC + 1 NA - apert.lenta - M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Benvenuti nell'universo di TEZCKJ6D, dove la funzionalità e lo stile si fondono in un'unica creazione unica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni affidabili e un design accattivante. Disponibile in una varietà di colori vivaci per adattarsi al tuo stile personale. Scopri un nuovo livello di comfort e stile con TEZCKJ6D.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

89 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione

Serie

Limit switches XC Standard