Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ45
Cod. Produttore
ZCKJ45
Cod. EAN
3666916044278

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCKJ45 è l'ultima innovazione tecnologica che ti conquisterà. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offrirà prestazioni impeccabili e resistenza nel tempo. Il design accattivante, disponibile in diverse varianti di colore, si adatta a ogni stile. Porta la tua esperienza al livello successivo con TEZCKJ45.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 120 °C

Serie

Limit switches XC Standard