Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD81L5
Cod. Produttore
ZCMD81L5
Cod. EAN
3666916042403

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 2 NC + 2 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PvR
  • Tensione isolamento: 400 V (IEC 60947-5-1)
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni: 30x50x16 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la tua creatività con il TEZCMD81L5! Realizzato con **materiali di alta qualità**, questo prodotto ti permette di personalizzare ogni dettaglio con facilità. Disponibile in un elegante **colore nero**, questo articolo è perfetto per i tuoi progetti artistici. Sperimenta la versatilità e lascia libera la tua immaginazione con il TEZCMD81L5!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard