›

CORPO MIN 2NO2NC CAVO 5M

Cod. Rexel TEZCMD41L5
Cod. Produttore ZCMD41L5
Cod. EAN 3666916042489

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Azione contatti: Snap action
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tensione isolamento: 300 V / 400 V
  • Protezione corto circuito: 6 A fusibile gG
  • Dimensioni (LxHxP): 30x50x16 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 2 contatto NA + 2 contatto NC a scatto ed è pre-cablato (cavo di 5 m).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 2NO2NC CAVO 5M