Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD81L2
Cod. Produttore
ZCMD81L2
Cod. EAN
3666916042410

Informazioni di prodotto

modulo indicatore 1 LED con coperchio - 24 Vcc - per XCKJ fisso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo minimo per finecorsa con doppio contatto normalmente aperto e doppio contatto normalmente chiuso, dotato di cavo di collegamento lungo 2 metri. Progettato per applicazioni elettriche di controllo, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e durata nel tempo, ideale per l’integrazione in sistemi di automazione industriale.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard