Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD81L1
Cod. Produttore
ZCMD81L1
Cod. EAN
3389118232808

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCMD - 2 NC + 2 NA - oro - az.rapido - connessione - 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il **TEZCMD81L1**, l'ultima innovazione nella famiglia dei prodotti per il tempo libero. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccezionali grazie al design avanzato e alla robusta struttura. Disponibile in diversi colori alla moda, il **TEZCMD81L1** è il compagno perfetto per le tue avventure all'aria aperta. Scopri oggi stesso la qualità e l'affidabilità di questo prodotto!

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

52 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard