Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD29L1
Cod. Produttore
ZCMD29L1
Cod. EAN
3666916091661

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A
  • Contatti: 2 NC a scatto
  • Materiale corpo: Zamak
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Dimensioni: 30x16x50 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta 2 contatti a scatto normalmente chiusi con manovra positiva di apertura. È un corpo finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC e 0.1A a 250V AC. Per il collegamento elettrico impiega un cavo rimovibile e un cavo da 1 m. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,065 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È associato alle teste ZCE21, ZCE07, ZCEF2, ZCE08, ZCE14, ZCE63, ZCE13, ZCE11, ZCE02, ZCE24, ZCE09 , ZCEG1, ZCE66, ZCE, ZCE62, ZCE01, ZCE29, ZCEF0, ZCE67, ZCE10, ZCE, ZCE06, ZCE28, ZCE27, ZCE64 e ZCE65. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard