›

CORPO MIN 2NC

Cod. Rexel TEZCMD29
Cod. Produttore ZCMD29
Cod. EAN 3666916042014

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC a scatto
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A AC
  • Dimensioni (LxPxH): 30x16x50 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta 2 contatti a scatto normalmente chiusi con manovra positiva di apertura. È un corpo finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC e 0.1A a 250V AC. È dotato di innesto senza collegamento precablato per il collegamento elettrico. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il finecorsa con design miniaturizzato è di tipo a innesto in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza). È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCMD. È associato alle teste ZCE06, ZCE66, ZCE02, ZCE09, ZCEF0, ZCE62, ZCEH0, ZCE01, ZCE13, ZCE29, ZCEF2, ZCE14, ZCE28 , ZCE11, ZCE63, ZCE27 , ZCE67, ZCE, ZCE21, ZCE08 , ZCE, ZCEG1, ZCE05, ZCE10, ZCE07, ZCE65. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 2NC