Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD37L2
Cod. Produttore
ZCMD37L2
Cod. EAN
3666916042540

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente fusibile: 6 A
  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 3
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo minimo con configurazione 1 contatto normalmente aperto e 2 contatti normalmente chiusi, dotato di cavo di collegamento lungo 2 metri. Questo interruttore di posizione è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti, garantendo una connessione sicura e duratura. Il cavo robusto e flessibile assicura facilità di installazione e resistenza nelle condizioni operative più diverse.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard