Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD37L1
Cod. Produttore
ZCMD37L1
Cod. EAN
3666916042557

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCMD - Cavo rim. - 2NC+1NO - Int. lenta, 1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo TEZCMD37L1: un concentrato di innovazione e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo ti offre prestazioni affidabili e un design accattivante. Lasciati conquistare dalla sua versatilità e dalle funzionalità avanzate che renderanno ogni tua giornata più semplice e produttiva. Scopri il TEZCMD37L1 e immergiti in un'esperienza unica!

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard