Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD37
Cod. Produttore
ZCMD37
Cod. EAN
3666916042007

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 3
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Funzione contatti: Apertura lenta
  • Tensione isolamento: 300-400 V
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il corpo a 3 poli senza cavo fa parte della gamma di finecorsa XCMD. Fa parte dell'offerta di composizione variabile. Questo corpo può essere assemblato con una vasta gamma di testine/operatori. Sono inoltre disponibili molti componenti di connessione precablati compatibili. Contatti: 2NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard