Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD61
Cod. Produttore
ZCMD61
Cod. EAN
3666916041970

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 400 V IEC 60947-5-1
  • Tipo corpo: Plug-in body
  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NC + 1 NO dorati
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni: 50x30x16 mm
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il **TEZCMD61** è un dispositivo innovativo e versatile che offre prestazioni di altissimo livello. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in diverse varianti di colore per adattarsi perfettamente al tuo stile. Sia che tu sia un professionista o un'appassionato, il **TEZCMD61** è lo strumento ideale per soddisfare le tue esigenze. Scopri oggi stesso tutte le sue fantastiche funzionalità e lasciati sorprendere dalla sua potenza e affidabilità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard