›

CORPO MIN 1NO1NC CAVO 5M

Cod. Rexel TEZCMD21L5
Cod. Produttore ZCMD21L5
Cod. EAN 3666916091708

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tipo contatto: Snap action
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Isolamento cavo: PvR
  • Voltaggio isolamento: 300 V
  • Protezione corto circuito: 6 A fusibile gG
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto ed è pre-cablato (cavo di 5 m).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 1NO1NC CAVO 5M
€ 69,23 x 1 pz.
(pz.)