Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD21L3
Cod. Produttore
ZCMD21L3
Cod. EAN
3666916091715

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 2 (1NC+1NO)
  • Tipo contatti: Argentati, a scatto
  • Lunghezza cavo: 3 m rimovibile
  • Tensione isolamento: 300 V IEC/UL/CSA
  • Resistenza max: 25 mOhm IEC 60255-7
  • Impulso sopportato: 4 kV IEC 60664
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo fisso per finecorsa. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. Presenta 2 poli con contatti argentati. Per il collegamento elettrico impiega un cavo rimovibile e un cavo da 3 m. Il corpo del finecorsa è in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,065 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della serie XCMD e le teste ZCE. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard