Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD21L1
Cod. Produttore
ZCMD21L1
Cod. EAN
3666916091739

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Azione contatto: Snap action
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Voltaggio isolamento: 300 V / 400 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG
  • Dimensioni: 50x30x16 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto ed è pre-cablato (cavo di 1 m).

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard