›

CORPO MIN 1NO1NC

Cod. Rexel TEZCMD21
Cod. Produttore ZCMD21
Cod. EAN 3666916042076

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 2
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Azione contatto: Snap action
  • Connessione elettrica: Plug-in senza cavi
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm
  • Tensione isolaz. nominale: 400 V
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il corpo ZCMD21 fa parte della gamma di finecorsa Standard XC, design miniaturizzato, in metallo, XCMD. La serie variabile di composizione espande l'offerta e la scelta tra diversi attuatori. Il corpo con contatto a 2 poli è dotato di un elemento di contatto NC + NO a scatto.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 1NO1NC
€ 35,74 x 1 pz.
(pz.)