›

CORPO MIN 1NC1NO M12

Cod. Rexel TEZCMD21M12
Cod. Produttore ZCMD21M12
Cod. EAN 3666916042588

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 C/O a scatto
  • Connessione: Connettore M12 4 pin
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Dimensioni: 50x30x16 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. È dotato di 1 contatto CO a scatto e di un connettore M12 a 4 pin.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

74 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 1NC1NO M12
€ 58,12 x 1 pz.
(pz.)