Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD31
Cod. Produttore
ZCD31
Cod. EAN
3666916092002

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 0,75 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 31x30x65 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Connessione: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 2 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un corpo finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 0,75A a 240V AC e 0.1A a 250V AC. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 31 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 65 mm (altezza). È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKD. È associato con le teste ZCE65, ZCE02, ZCE27, ZCE14, ZCE06, ZCE66, ZCE63, ZCE21, ZCE13, ZCE05 , ZCE28, ZCE01, ZCE64, ZCE11, ZCE10, ZCE, ZCEH2, ZCE62, ZCE08, ZCE07 e ZCE29 ZCE09. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard