Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJD37
Cod. Produttore
ZCKJD37
Cod. EAN
3666916043998

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCKJ - fisso - senza display - 2NC + 1 NA - apert.lenta - Pg13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unisciti alla rivoluzione dello stile con TEZCKJD37! Realizzato in un materiale resistente e disponibile in una gamma di vibranti colori, questo prodotto è pensato per chi ama distinguersi. Con il suo design innovativo e la praticità, TEZCKJD37 è l'accessorio perfetto per ogni occasione. Mostra il tuo carattere unico con TEZCKJD37!

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard