Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD31H29
Cod. Produttore
ZCKMD31H29
Cod. EAN
3666916043561

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 x M20 x 1,5
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo metallico per interruttori di fine corsa con doppio contatto normalmente chiuso 2N/O1NC, filettatura ISO M20 x 1,5. Progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali, offre protezione elevata con grado IP66. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza agli agenti esterni. Adatto per l'integrazione in sistemi di comando e controllo elettrico, garantendo un funzionamento preciso e sicuro.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard