Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD31
Cod. Produttore
ZCKMD31
Cod. EAN
3666916043578

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 x Pg 11
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Corrente nominale: 1.5 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 400 V IEC 60947-1
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della tecnologia con TEZCKMD31! Questo prodotto innovativo unisce **design elegante** e **prestazioni eccezionali**. Realizzato con materiali di alta qualità, ti conquisterà con il suo stile unico. Disponibile in diversi colori, questo prodotto è l'accessorio perfetto per chi cerca **funzionalità e stile**. Scopri il massimo della **tecnologia** con TEZCKMD31!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard