Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJD31
Cod. Produttore
ZCKJD31
Cod. EAN
3666916044049

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora l'innovativo TEZCKJD31, il compagno ideale per progetti elettrici. Realizzato con materiali durevoli e disponibile in un elegante colore neutro, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e di alta qualità. Scegli la soluzione avanzata per le tue esigenze elettriche.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard