Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD68
Cod. Produttore
ZCD68
Cod. EAN
3389110190519

Informazioni di prodotto

Corpo finersa metallo 1NO1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCD68 è il compagno ideale per le tue avventure quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre resistenza e affidabilità. Disponibile in vari colori vivaci, è perfetto per ogni stile. Portatile e pratico, è l'accessorio essenziale per te!

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard