Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD28
Cod. Produttore
ZCD28
Cod. EAN
3666916092026

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NO simultanei
  • Funzionamento contatti: apertura lenta
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in Zamak. Possiede 2 contatti NC simultanei (apertura lenta).

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard