Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD21M12
Cod. Produttore
ZCD21M12
Cod. EAN
3666916042861

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Connessione elettrica: Connettore M12 5 pin
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale operativa: 3 A AC-15
  • Protezione cortocircuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 4 pin.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard