Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD29M12
Cod. Produttore
ZCD29M12
Cod. EAN
3666916092088

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCD - Compatto - 2 NC a scatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEZCD29M12, un aggiornamento eccezionale per la tua collezione! Realizzato con materiali di qualità, questo capolavoro si distingue per il suo design innovativo e il colore accattivante. Inizia a goderti le prestazioni di alto livello di questo prodotto, perfetto per gli amanti della tecnologia esigenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard