Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD65
Cod. Produttore
ZCD65
Cod. EAN
3389110190441

Informazioni di prodotto

Corpo finersa metallo 1NO1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo metallico per comando elettrico con configurazione 1NO1NC, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, offre resistenza meccanica e protezione ottimale per i componenti interni, assicurando un funzionamento sicuro e preciso. La struttura compatta facilita l’installazione in diversi impianti elettrici, rendendo questo componente un elemento essenziale per sistemi di controllo e automazione.

lunghezza del sensore

75 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza del sensore

41 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando lento