Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD61
Cod. Produttore
ZCD61
Cod. EAN
3389110186963

Informazioni di prodotto

Corpo finersa metallo 1NO1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con TEZCD61, la tua musica raggiungerà livelli superiori! Questo dispositivo di alta qualità ti offre un suono cristallino e potente, avvolgente come mai prima d'ora. Grazie al design elegante e alla facilità d'uso, potrai goderti la tua musica preferita ovunque tu vada. Scopri il massimo dell'audio con TEZCD61!

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard