Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD25
Cod. Produttore
ZCD25
Cod. EAN
3666916092057

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tipo contatti: Break before make
  • Velocità attuazione min.: 6 m/s
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti ZCD ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC break before make (ad azione lenta). Può essere abbinato a qualsiasi testa, attuatore o connettore delle gamme XCKD, XCKP e XCKT.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard