Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD35
Cod. Produttore
ZCKMD35
Cod. EAN
3389110225723

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCKM - S/display - 2NC + 1NO - Fisso - Metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della sonorità con TEZCKMD35, l'ultima innovazione nella famiglia degli altoparlanti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un suono cristallino e potente che ti sorprenderà. Disponibile in un elegante colore nero che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Porta la tua esperienza musicale a un livello superiore con TEZCKMD35!

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

64 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

64 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando lento

Serie

Limit switches XC Standard