Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD67
Cod. Produttore
ZCD67
Cod. EAN
3389110190502

Informazioni di prodotto

Corpo finersa metallo 1NC1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il design innovativo del TEZCD67. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto unisce funzionalità e stile in modo unico. Disponibile in diversi colori accattivanti, è perfetto per chi cerca un tocco di eleganza e praticità nel suo quotidiano. Lasciati conquistare dalla versatilità di TEZCD67!

lunghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard