Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD29
Cod. Produttore
ZCD29
Cod. EAN
3666916092019

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC a scatto
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in Zamak. Ha 2 contatti NC a scatto.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard