Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD39H29
Cod. Produttore
ZCKMD39H29
Cod. EAN
3666916043509

Informazioni di prodotto

  • Corpo in metallo resistente
  • Ingressi cavi: 3 M20 x 1.5
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Azione contatto: a scatto
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK03
  • Dimensioni: 40x73x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 2NC, azione a scatto. Si tratta di un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi ISO M20 x 1,5.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard