Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKSD39H29
Cod. Produttore
ZCKSD39H29
Cod. EAN
3389110225334

Informazioni di prodotto

Corpo metallo 1N02NC M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la potenza del TEZCKSD39H29! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a ogni ambiente. Con le sue funzionalità avanzate e il design moderno, questo dispositivo è perfetto per migliorare la tua esperienza quotidiana. Non perdere l'opportunità di avere il TEZCKSD39H29 al tuo fianco!

forma della scatola

blocco

altezza del sensore

73 mm

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

36 mm

Serie

Limit switches XC Standard