Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKSD39
Cod. Produttore
ZCKSD39
Cod. EAN
3666916043288

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Ingressi cavi: 1 Pg 13.5
  • Numero poli: 3 (2 NC + 1 NO)
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni: 73x40x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEZCKSD39, l'ultima innovazione nel mondo della tecnologia! Con un design elegante e prestazioni straordinarie, questo prodotto ti conquisterà. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEZCKSD39 si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Disponibile in un'ampia gamma di colori, sarà il compagno perfetto per le tue giornate. Sperimenta il futuro con il TEZCKSD39!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard