Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD39
Cod. Produttore
ZCKMD39
Cod. EAN
3666916043516

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 fori Pg11
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 73x40x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esclusivo e versatile, il TEZCKMD39 è il compagno ideale per ogni tua avventura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti garantisce resistenza e affidabilità. Disponibile in una varietà di colori vivaci, si adatta perfettamente al tuo stile. Con il TEZCKMD39, vivi ogni momento con stile e funzionalità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard