Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKMD37
Cod. Produttore
ZCKMD37
Cod. EAN
3666916043530

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 40x73x36 mm
  • Velocità attuazione min.: 6 m/min
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con TEZCKMD37 avrai il massimo della praticità e dello stile! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti accompagnerà ovunque con il suo design versatile. Disponibile in diversi colori, è la scelta perfetta per chi cerca funzionalità e bellezza in un unico accessorio. Essenziale e moderno, TEZCKMD37 è l'ideale per chi ama unire eleganza e praticità nella vita di tutti i giorni.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard