Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKLD39
Cod. Produttore
ZCKLD39
Cod. EAN
3666916043820

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC-15
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 72x52x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo TEZCKLD39 della nostra gamma di materiale elettrico è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce resistenza e sicurezza. Disponibile in un elegante colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli il TEZCKLD39 per un'elettricità sicura e efficiente.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard