Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJD39H29
Cod. Produttore
ZCKJD39H29
Cod. EAN
3666916092095

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 1,5A a 240V AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Ingressi cavo: M20 x 1,5
  • Dimensioni: 52x30x72 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta contatti a scatto, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un corpo finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 passacavo filettato per M20 passacavo x 1,5. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IK05. Il corpo del finecorsa è di tipo fisso in metallo. Dimensioni: 52 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 72 mm (altezza); peso 0,21 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato alle teste ZCKE21, ZCKE67, ZCKE64, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE619, ZCKE65, ZCKE23, ZCKE66, ZCKE05, ZCKE, ZCKE61, ZCKE06 e ZCKE08. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard