Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJD39
Cod. Produttore
ZCKJD39
Cod. EAN
3666916043967

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 72x52x30 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada da parete TEZCKJD39 della famiglia TEZCK, realizzata in materiali di alta qualità. Il design moderno si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di eleganza. Disponibile in un elegante colore neutro, ideale per illuminare con stile ogni ambiente.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard