Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJD37H29
Cod. Produttore
ZCKJD37H29
Cod. EAN
3666916043981

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: M20 x 1.5
  • Numero poli: 3
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 1.5 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 72x52x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il design innovativo della nuova TEZCKJD37H29, realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. Lasciati conquistare dalla sua eleganza senza tempo, disponibile in un'esclusiva gamma di colori vibranti. Aggiungi un tocco di stile unico al tuo look con questo accessorio imprescindibile.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard