Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV18B5
Cod. Produttore
ZB4BV18B5
Cod. EAN
3389110215311

Informazioni di prodotto

Corpo per lampada spia lampeggiante - ZB4 - LED integrato GIALLO - 24 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il corpo lampada completo Harmony XB4 è arancione e funziona con un LED integrato incluso. È dotato di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. È alimentato a 24V AC/DC. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. Può essere facilmente installata e sostituibile, compatibile con una lampada spia collegato con semplici collegamenti con morsetti a vite. Peso 54 g; dimensioni: 30 mm di larghezza, 47 mm di altezza, 37 mm di profondità. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

colore del corpo luminoso

arancione

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso