Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
24 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
corpo luminoso
LED
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a vite
tipo di fissaggio
fissaggio frontale
con diodo integrato
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
colore del corpo luminoso
arancione
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
con corpo luminoso
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEZB4BJ57 Cod. Produttore: ZB4BJ57 Cod. EAN: 3389110827743
Cod. Rexel: TEZB2BY2303 Cod. Produttore: ZB2BY2303 Cod. EAN: 3389110615166
Cod. Rexel: NAT115AA Cod. Produttore: T115AA Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAT115GA Cod. Produttore: T115GA Cod. EAN:
Cod. Rexel: LWLPMLB7 Cod. Produttore: LPMLB7 Cod. EAN: 8013975225103
Cod. Rexel: EA040742200 Cod. Produttore: 040742200 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te